DAYTON 7DJ36 Εγκύκλιος υψηλού περιβάλλοντος αέρα 24 In 6400 Cfm 115v | AG7GMJ

DAYTON 7DJ36 High Ambient Air Circular 24 In 6400 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7GMJ Μοντέλο: 7DJ36

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,070.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHigh Amb Air Circ, 24 in., 6400 cfm, 115V
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.631
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.465
Air Velocity (FPM) @ 40 ft150
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.78
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.24 "
Υλικό λεπίδαςΜύλος φινίρισμα αλουμινίου
Υψηλή CFM6400
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1075
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος27 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος12.25 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1120
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος, οροφή, βάθρο ή IBeam
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιτοίχια
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps4.2
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.27 "
Φάση1
Shaft Dia.1 / 2 "
Επίπεδο ήχου71dBA
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts250
Πλάτος27 "
Φινίρισμα Wire GuardΓκρι επικάλυψη σε σκόνη πολυεστέρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.32
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAYTON 7DJ35 High Ambient Air Circular 24 In 6400 Cfm 115v | AG7GMH 7DJ35€812.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7DJ36 High Ambient Air Circular 24 In 6400 Cfm 115v
€1,070.27 /μονάδα