DAYTON 7D520 Προμήθεια εξαερισμού 15 1/2 In | AF3JRW

DAYTON 7D520 Εξαερισμός τροφοδοσίας 15 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3JRW Μοντέλο: 7D520

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,076.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρομήθεια αναπνευστήρα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1 1 / 2 "
Μήκος βάσης32 1 / 2 "
Πλάτος βάσης32 1 / 2 "
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
CFM @ 0.125 ίντσες. SP4560
CFM @ 0.250 ίντσες. SP4304
CFM @ 0.375 ίντσες. SP4048
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3719
CFM @ 0.675 ίντσες. SP3296
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2854
CFM @ 0.875 ίντσες. SP2124
Μήκος απαλλαγής (In.)16
Πλάτος εκφόρτισης (In.)18.625
Ταχύτητα ανεμιστήρα745
Περιοχή φίλτρου (Square-Ft.)3
Ύψος φίλτρου (σε.)19
Βάθος περιβλήματος φίλτρου (σε.)29
Ύψος περιβλήματος φίλτρου (In.)27
Πλάτος περιβλήματος φίλτρου (In.)28
Υλικό φίλτρουαλουμίνιο
Πλάτος φίλτρου (In.)27
Ύψος στέγασης34 2 / 5 "
Μήκος στέγασης34 2 / 5 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης64 1 / 2 "
Μέγιστη. BHP1.58
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP1.5
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα208-220/440
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Απαιτείται αριθμός φίλτρων2
Φάση3
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Άξονας Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Άκρο τροχού1"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft24
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft22
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικός ιμάντας
Διάμετρος τροχού1"
Διάμετρος τροχού15 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΚαμπύλο προς τα εμπρός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.6195
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος φίλτρου (In.) (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. BHPCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPΚινητήρας HPΤάση κινητήραΦάσηSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή
DAYTON 7D505 Προμήθεια εξαερισμού 15 1/2 In | AF3JRE 7D5050.54310227081/2115/230113.311.2€3,550.26
DAYTON 7D506 Προμήθεια εξαερισμού 15 1/2 In | AF3JRF 7D5060.81359732803/4115/230117.815.8€3,666.92
DAYTON 7D507 Προμήθεια εξαερισμού 15 1/2 In | AF3JRG 7D5071.13404937601115/23012118.7€3,661.85
DAYTON 7D518 Εξαερισμός τροφοδοσίας 15 1/2 In | AF3JRU 7D5180.81359732803/4208-220/440317.815.8€3,712.85
DAYTON 7D519 Προμήθεια εξαερισμού 15 1/2 In | AF3JRV 7D5191.13404937601208-220/44032118.7€3,950.57
DAYTON 7D521 Supply Vent 15 1/2 In | AF3JRX 7D5212.13506648372208-220/44032826€4,165.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7D520 Εξαερισμός τροφοδοσίας 15 1/2 In
€4,076.14 /μονάδα