DAYTON 7D499 Προμήθεια εξαερισμού 11 1/8 In | AF3JQY

DAYTON 7D499 Εξαερισμός τροφοδοσίας 11 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3JQY Μοντέλο: 7D499

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,030.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρομήθεια αναπνευστήρα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1 1 / 2 "
Μήκος βάσης28 1 / 2 "
Πλάτος βάσης28 1 / 2 "
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2959
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2804
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2651
CFM @ 0.500 ίντσες. SP2500
CFM @ 0.675 ίντσες. SP2330
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2142
CFM @ 0.875 ίντσες. SP1902
CFM @ 1.000 ίντσες. SP1585
Μήκος απαλλαγής (In.)11
Πλάτος εκφόρτισης (In.)13.375
Ταχύτητα ανεμιστήρα1090
Περιοχή φίλτρου (Square-Ft.)4
Ύψος φίλτρου (σε.)28
Βάθος περιβλήματος φίλτρου (σε.)22
Ύψος περιβλήματος φίλτρου (In.)21
Πλάτος περιβλήματος φίλτρου (In.)21
Υλικό φίλτρουαλουμίνιο
Πλάτος φίλτρου (In.)20
Ύψος στέγασης30 "
Μήκος στέγασης30 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης52 "
Μέγιστη. BHP1.24
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP1
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα115/230
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος ή στέγη
Απαιτείται αριθμός φίλτρων1
Φάση1
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Άξονας Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού3 / 4 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft25
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft24
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικός ιμάντας
Διάμετρος τροχού3 / 4 "
Διάμετρος τροχού11 1 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΚαμπύλο προς τα εμπρός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.075
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος φίλτρου (In.) (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPΤάση κινητήραΦάσηSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 FtCFM @ 0.375 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7D493 Προμήθεια εξαερισμού 11 1/8 In | AF3JQR 7D4931/6735-115/230112.3--€2,876.08
DAYTON 7D494 Προμήθεια εξαερισμού 11 1/8 In | AF3JQT 7D4941/614351106115/230111.511.3-€2,843.01
DAYTON 7D495 Προμήθεια εξαερισμού 11 1/8 In | AF3JQU 7D4951/417221472115/230113.111.41115€2,802.71
DAYTON 7D496 Προμήθεια εξαερισμού 11 1/8 In | AF3JQV 7D4961/319491730115/230114.512.81471€2,816.39
DAYTON 7D497 Προμήθεια εξαερισμού 11 1/8 In | AF3JQW 7D4971/222932100115/230117.315.91899€2,838.39
DAYTON 7D498 Προμήθεια εξαερισμού 11 1/8 In | AF3JQX 7D4983/426612485115/230121202324€2,999.04
DAYTON 7D511 Προμήθεια εξαερισμού 11 1/8 In | AF3JRL 7D5113/426612485208-220/440321202324€3,044.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7D499 Εξαερισμός τροφοδοσίας 11 1/8 In
€3,030.01 /μονάδα