DAYTON 7CC40 Supply Fan 36 Inch Volts 115/208-230 | AF3FCD

DAYTON 7CC40 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 36 ιντσών βολτ 115/208-230

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3FCD Μοντέλο: 7CC40

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,123.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαροχή ανεμιστήρα με πακέτο Drive
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν1"
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.36 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP17,407
CFM @ 0.125 ίντσες. SP16,198
CFM @ 0.250 ίντσες. SP14,753
CFM @ 0.375 ίντσες. SP13,170
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Βαθμολογία Duty FanΑρχικό
Ταχύτητα ανεμιστήρα792
Πλάτος φλάντζας1"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο18.0 / 9.3-9.0
Ύψος40 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής6D587
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP1.80
Μέγιστη. Βάθος23.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1.5
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Εκτός Dia.40 "
Συνολικό βάθος23.25 "
Φάση1
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft28
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft27
Venturi Clearance Dia.36.375 "
Τάση115 / 208-230
Κολάρο τοίχου Αρ.4Ηϋ03
Καιρικές συνθήκες4Ηϋ08
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.5425
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)0.25
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.375 ίντσες. SPΜέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 0.625 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΠλάτος φλάντζαςΠλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 7AC61 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 208-230 / 460 V 1 1/2 Hp | AF3AZK 7AC61-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς--3432"4.4-4.0/2.0€4,598.78
DAYTON 7AC63 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 115 / 208-230 V 2 Hp | AF3AZM 7AC63-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς--3712"21.0 / 11.3-10.5€4,772.20
DAYTON 7AC65 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 208-230 / 460 V 2 Hp | AF3AZP 7AC65-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς--3712"6.1-5.5/2.8€4,799.85
DAYTON 7AC68 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 208-230 / 460 V 3 Hp | AF3AZT 7AC68-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς--4292"9.2-8.3/4.2€5,026.27
DAYTON 7AC70 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 208-230 / 460 V 5 Hp | AF3AZV 7AC7035,0681.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς--5072"14.5-13.1/6.6€5,138.63
DAYTON 7AC72 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 60 ίντσες 208-230 / 460 V 5 Hp | AF3AZX 7AC72-1.75 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης--4852"14.5-13.1/6.6€7,933.71
DAYTON 7AC74 ανεμιστήρας 60 ιντσών 208-230 / 460 V 7 1/2 Hp | AF3AZZ 7AC7441,7261.75 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης--5552"20.6-18.7/9.3€8,508.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7CC40 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 36 ιντσών βολτ 115/208-230
€2,123.57 /μονάδα