DAYTON 7C888 Blower 12 1/4 In | AF3EUJ

DAYTON 7C888 Ανεμιστήρας 12 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3EUJ Μοντέλο: 7C888

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,790.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1029
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2420
CFM @ 1.000 ίντσες. SP2190
CFM @ 1.250 ίντσες. SP1900
CFM @ 1.500 ίντσες. SP1375
dBA @ 5 πόδια62
Βάθος22 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)13.25
Πλάτος εκφόρτισης (In.)9.625
Υποσημειώσεις# Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα
Πλήρες φορτίο15.0/7.4
Ύψος27 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.13-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα56
Κινητήρας HP1
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Φάση1
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού12 1 / 4 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού6.5 "
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.922
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPCFM @ 2.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 1C791 Blower 6 5/16 In | AA9BMP 1C791--------€372.02
DAYTON 1C792 Blower 7 3/4 In | AA9BMQ 1C792--------€554.51
DAYTON 2C797 Φυσητήρας 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Μπάλα------€2,173.59
DAYTON 2C800 Blower Duct 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Μπάλα------€1,463.61
DAYTON 2C889 Blower 9 In | AB9DAP 2C889--------€648.38
DAYTON 2C890 Blower 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------€718.17
DAYTON 3AXE8 Διάμετρος τροχού φυσητήρα 7 3/4 ίντσες Πακέτο με μικρότερη κίνηση | AC8KGT 3ΑΧΕ8-Μπάλα------€1,663.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C888 Ανεμιστήρας 12 1/4 In
€2,790.55 /μονάδα