DAYTON 7AT18 Upblast Ventilator 16-1/2 Inch 208-230/460v | AF3CQW

DAYTON 7AT18 Upblast Ventilator 16-1/2 Inch 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3CQW Μοντέλο: 7AT18

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,884.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
ΣυναρμολογημένοΟχι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μήκος βάσης22-1 / 8 "Dia
Πλάτος βάσης22-1 / 8 "Dia
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3636
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3532
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3426
CFM @ 0.375 ίντσες. SP3301
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3172
CFM @ 0.625 ίντσες. SP3036
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2894
CFM @ 0.875 ίντσες. SP2746
CFM @ 1.000 ίντσες. SP2583
CFM @ 1.250 ίντσες. SP2163
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.79
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 300
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps2.9-2.8/1.4
Κινητήρας HP3/4
Τάση κινητήρα208-230/460
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Συνολικά Dia.28.875 "
συνολικό ύψος28.875 "
Φάση3
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)15 15 X
RPM1265
Άξονας Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού3 / 4 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft18.1
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft17.7
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft16.8
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού16.5 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.47
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7AR95 Ανεμιστήρας Upblast 11-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3CPW 7AR95112519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1056974861--€1,809.69
DAYTON 7AR96 Upblast αναπνευστήρας 11-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3CPX 7AR96129319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia123411711106900-€1,835.48
DAYTON 7AR97 Upblast αναπνευστήρας 12-1 / 2 ίντσες 115 / 208-230v | AF3CPY 7AR97131519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12241111968--€1,989.24
DAYTON 7AR98 Upblast αναπνευστήρας 12-1 / 2 ίντσες 115 / 208-230v | AF3CPZ 7AR98151819-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia144113581262990-€2,016.25
DAYTON 7AR99 Ανεμιστήρας Upblast 12-1 / 2 ίντσες 115 / 208-230v | AF3CQA 7AR99176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia17101642157114061176€1,981.52
DAYTON 7AT00 Ανεμιστήρας Upblast 12-1 / 2 ίντσες 208-230 / 460v | AF3CQB 7AT00176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia17101642157114061176€2,319.20
DAYTON 7AT01 Ανεμιστήρας Upblast 13-1 / 4 Inch 115 / 208-230v | AF3CQC 7AT01134019-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12011003---€1,461.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AT18 Upblast Ventilator 16-1/2 Inch 208-230/460v
€1,884.58 /μονάδα