DAYTON 7AR99 Ανεμιστήρας Upblast 12-1 / 2 ίντσες 115 / 208-230v | AF3CQA

DAYTON 7AR99 Upblast Ventilator 12-1/2 Inch 115/208-230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3CQA Μοντέλο: 7AR99

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,981.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
ΣυναρμολογημένοΟχι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μήκος βάσης19-3 / 4 "Dia
Πλάτος βάσης19-3 / 4 "Dia
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2037
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1979
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1923
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1869
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1816
CFM @ 0.625 ίντσες. SP1763
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1710
CFM @ 0.875 ίντσες. SP1642
CFM @ 1.000 ίντσες. SP1571
CFM @ 1.250 ίντσες. SP1406
CFM @ 1.500 ίντσες. SP1176
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.48
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 300
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps7.6 / 3.7-3.8
Κινητήρας HP1/2
Τάση κινητήρα115 / 208-230
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Συνολικά Dia.24.875 "
συνολικό ύψος24.875 "
Φάση1
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)12 12 X
RPM1725
Άξονας Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού3 / 4 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft16.1
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft16.7
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft17.9
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού12.5 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.155
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7AR95 Ανεμιστήρας Upblast 11-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3CPW 7AR95112519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1056974861--€1,809.69
DAYTON 7AR96 Upblast αναπνευστήρας 11-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3CPX 7AR96129319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia123411711106900-€1,835.48
DAYTON 7AR97 Upblast αναπνευστήρας 12-1 / 2 ίντσες 115 / 208-230v | AF3CPY 7AR97131519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12241111968--€1,989.24
DAYTON 7AR98 Upblast αναπνευστήρας 12-1 / 2 ίντσες 115 / 208-230v | AF3CPZ 7AR98151819-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia144113581262990-€2,016.25
DAYTON 7AT00 Ανεμιστήρας Upblast 12-1 / 2 ίντσες 208-230 / 460v | AF3CQB 7AT00176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia17101642157114061176€2,319.20
DAYTON 7AT01 Ανεμιστήρας Upblast 13-1 / 4 Inch 115 / 208-230v | AF3CQC 7AT01134019-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12011003---€1,461.97
DAYTON 7AT02 Ανεμιστήρας Upblast 13-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3CQD 7AT02158619-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia147913581198--€1,451.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AR99 Upblast Ventilator 12-1/2 Inch 115/208-230v
€1,981.52 /μονάδα