DAYTON 7AR88 Υπέρυθρη θέρμανση σωλήνων Φυσικό αέριο 200k | AF3CPQ

DAYTON 7AR88 Θερμαντήρας Υπέρυθρων Σωλήνων Φυσικού Αερίου 200κ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3CPQ Μοντέλο: 7AR88

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,351.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέρμανση υπέρυθρων σωλήνων αερίου
Ενισχυτές AC4.8
BtuH200,000
Τύπος αερίουNG
Ύψος8.5 "
Hz60
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος724 "
Εξαερίστε τη Ντία.4"
Τάση120
Πλάτος18.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 119.7
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8416200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυψη δαπέδου (67 x 34 πόδια)
    • Ελάχ. Ύψος στερέωσης (18 πόδια)
    • Σωλήνας ακτινοβολίας (60 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuHΜήκοςΤιμή
DAYTON 7AR80 Θέρμανση υπέρυθρων σωλήνων Φυσικό αέριο 150k | AF3CPG 7AR80150,000607 "€3,021.62
DAYTON 7AR83 Θέρμανση υπέρυθρων σωλήνων Φυσικό αέριο 175k | AF3CPK 7AR83175,000607 "€3,036.10
DAYTON 7AR84 Υπέρυθρη θέρμανση σωλήνων φυσικού αερίου 175k | AF3CPL 7AR84175,000724 "€3,366.10
DAYTON 7AR87 Υπέρυθρη θέρμανση σωλήνων φυσικού αερίου 200k | AF3CPP 7AR87200,000607 "€2,982.98
DAYTON 7D837 Ng Θέρμανση υπέρυθρων σωλήνων 50000 Btuh | AF3JXM 7D83750,000260 "€1,876.69
DAYTON 7D839 Ng Θέρμανση υπέρυθρων σωλήνων 75000 Btuh | AF3JXP 7D83975,000260 "€2,552.21
DAYTON 7D841 Ng Θέρμανση υπέρυθρων σωλήνων 100000 Btuh | AF3JXR 7D841100,000376 "€2,184.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AR88 Θερμαντήρας Υπέρυθρων Σωλήνων Φυσικού Αερίου 200κ
€3,351.60 /μονάδα