DAYTON 7AR74 Exhaust Fan 54 Inch With Drive Package 208-230/460 V | AF3CPA

DAYTON 7AR74 Εξατμιστήρας 54 ιντσών με πακέτο μετάδοσης κίνησης 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3CPA Μοντέλο: 7AR74

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,485.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης βαρέως τύπου
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C313
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν1.5 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.000 ίντσες. SP29,332
CFM @ 0.125 ίντσες. SP25,255
Ταχύτητα ανεμιστήρα419
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C221
Βάθος φλάντζας2"
Πλάτος φλάντζας60 "
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο6.0-5.8/2.9
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.3C115
Ύψος60 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU8
Μέγιστη. BHP2.3
Μέγιστη. Βάθος33.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Κινητήρας HP2
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση3
Έλικα Dia.54 "
Υλικό έλικαςΧυτά αλουμίνιο
Shaft Dia.1.5 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Venturi Clearance Dia.55 "
Βάθος Βεντούρι6.5 "
Τάση208-230/460
Καιρικές συνθήκες1WBW5
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 225.7965
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος φλάντζαςΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοΜέγεθος ρουλεμάνΠλάτος φλάντζαςΠλήρες φορτίοΓαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.ΎψοςΦρουρά εισαγωγήςΤιμή
DAYTON 7AR55 Ανεμιστήρας 24 ιντσών με μονάδα μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3CNE 7AR551.25 "3C3083 / 4 "28 "4.2 / 2.1-2.11C74628 "1WBU3€2,434.88
DAYTON 7AR61 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ίντσες με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3CNL 7AR611"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.4-5.54C52140 "1WBU5€2,844.35
DAYTON 7AR62 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ίντσες με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3CNM 7AR621"3C3101.25 "40 "2.8-2.9/1.454C52140 "1WBU5€2,872.70
DAYTON 7AR64 Ανεμιστήρας εξάτμισης 42 ίντσες με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3CNP 7AR642"3C3111.5 "46 "10.0 / 5.3-5.01C21046 "1WBU6€3,757.65
DAYTON 7AR66 Ανεμιστήρας εξάτμισης 42 ίντσες με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3CNR 7AR662"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU6€4,009.45
DAYTON 7AR68 Ανεμιστήρας εξάτμισης 48 ίντσες με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3CNU 7AR682"3C3121.5 "54 "15.2 / 8.2-7.61C21154 "1WBU7€4,648.26
DAYTON 7AR70 Ανεμιστήρας εξάτμισης 48 ίντσες με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3CNW 7AR702"3C3121.5 "54 "4.6-4.8/2.41C21154 "1WBU7€4,468.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AR74 Εξατμιστήρας 54 ιντσών με πακέτο μετάδοσης κίνησης 208-230/460 V
€6,485.73 /μονάδα