DAYTON 7AR64 Ανεμιστήρας εξάτμισης 42 ίντσες με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3CNP

DAYTON 7AR64 Εξατμιστήρας 42 ιντσών με πακέτο μετάδοσης κίνησης 115/208-230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3CNP Μοντέλο: 7AR64

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,757.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης βαρέως τύπου
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C311
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν1.5 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.000 ίντσες. SP18,024
CFM @ 0.125 ίντσες. SP14,838
Ταχύτητα ανεμιστήρα528
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C219
Βάθος φλάντζας2"
Πλάτος φλάντζας46 "
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο10.0 / 5.3-5.0
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C210
Ύψος46 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU6
Μέγιστη. BHP1.15
Μέγιστη. Βάθος26.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Κινητήρας HP1
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Έλικα Dia.42 "
Υλικό έλικαςΧυτά αλουμίνιο
Shaft Dia.1.5 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft17.8
Venturi Clearance Dia.42.5 "
Βάθος Βεντούρι6"
Τάση115 / 208-230
Καιρικές συνθήκες1WBW3
Πλάτος46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 124.6995
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος φλάντζαςΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοΜέγεθος ρουλεμάνΠλάτος φλάντζαςΠλήρες φορτίοΓαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.ΎψοςΦρουρά εισαγωγήςΤιμή
DAYTON 7AR55 Ανεμιστήρας 24 ιντσών με μονάδα μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3CNE 7AR551.25 "3C3083 / 4 "28 "4.2 / 2.1-2.11C74628 "1WBU3€2,434.88
DAYTON 7AR61 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ίντσες με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3CNL 7AR611"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.4-5.54C52140 "1WBU5€2,844.35
DAYTON 7AR62 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ίντσες με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3CNM 7AR621"3C3101.25 "40 "2.8-2.9/1.454C52140 "1WBU5€2,872.70
DAYTON 7AR66 Ανεμιστήρας εξάτμισης 42 ίντσες με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3CNR 7AR662"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU6€4,009.45
DAYTON 7AR68 Ανεμιστήρας εξάτμισης 48 ίντσες με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3CNU 7AR682"3C3121.5 "54 "15.2 / 8.2-7.61C21154 "1WBU7€4,648.26
DAYTON 7AR70 Ανεμιστήρας εξάτμισης 48 ίντσες με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3CNW 7AR702"3C3121.5 "54 "4.6-4.8/2.41C21154 "1WBU7€4,468.18
DAYTON 7AR72 Ανεμιστήρας εξάτμισης 54 ίντσες με πακέτο μετάδοσης 115/230 V | AF3CNY 7AR722"3C3131.5 "60 "22.4/11.23C11560 "1WBU8€7,498.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AR64 Εξατμιστήρας 42 ιντσών με πακέτο μετάδοσης κίνησης 115/208-230 V
€3,757.65 /μονάδα