DAYTON 7AH85 Belt-drive Blower With Drive Package 208-230/460 V | AF3BXB

DAYTON 7AH85 Belt-drive Blower With Drive Package 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3BXB Μοντέλο: 7AH85

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,335.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1621
CFM @ 10.00 ίντσες. SP12,491
CFM @ 11.00 ίντσες. SP11,716
CFM @ 12.00 ίντσες. SP10,938
CFM @ 13.00 ίντσες. SP10,136
CFM @ 7.000 ίντσες. SP14,049
CFM @ 8.000 ίντσες. SP14,049
CFM @ 9.000 ίντσες. SP13,269
dBA @ 5 πόδια97
Ύψος εκφόρτισης (σε.)19
Πλάτος εκφόρτισης (In.)15.375
Πλήρες φορτίο136.0-123.0/61.4
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Ύψος στέγασης51.25 "
Μήκος στέγασης49 1 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης15.375 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.19-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα1736
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα326T
Κινητήρας HP50
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1775
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.2-3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού33 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού12 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 618.282
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος στέγασηςΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 4.000 ίντσες. SPΠλάτος στέγασηςΕισαγωγή Dia.Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήραΚινητήραςΠλαίσιο κινητήραΤιμή
DAYTON 7AH43 Φυσητήρας ιμάντα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BVF 7AH4344.437 "1130613113.75 "17-1 / 4 "1933Ανοίξτε το Dripproof254T€12,140.93
DAYTON 7AH45 Φυσητήρας με ιμάντα με πακέτο κίνησης 208-230/460 V | AF3BVH 7AH4544.437 "1325-13.75 "17-1 / 4 "1933Ανοίξτε το Dripproof254T€12,145.70
DAYTON 7AH47 Φυσητήρας με ιμάντα με πακέτο 208-230 / 460 V | AF3BVK 7AH4744.437 "1242749213.75 "17-1 / 4 "1933Ανοίξτε το Dripproof256T€12,276.89
DAYTON 7AH49 Φυσητήρας ιμάντα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BVM 7AH4944.437 "1453-13.75 "17-1 / 4 "1933Ανοίξτε το Dripproof256T€12,318.93
DAYTON 7AH51 Φυσητήρας με ιμάντα με πακέτο 208-230 / 460 V | AF3BVP 7AH5144.437 "1382911413.75 "17-1 / 4 "1933Ανοίξτε το Dripproof284T€13,820.05
DAYTON 7AH53 Φυσητήρας με ιμάντα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BVR 7AH5344.437 "1592-13.75 "17-1 / 4 "1933Ανοίξτε το Dripproof284T€13,667.30
DAYTON 7AH55 Φυσητήρας ιμάντα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BVU 7AH5544.437 "148310,24313.75 "17-1 / 4 "1933Ανοίξτε το Dripproof286T€13,348.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AH85 Belt-drive Blower With Drive Package 208-230/460 V
€15,335.62 /μονάδα