Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ADVANTECH 400BB8F Sieve # 400 B / b 8 ίντσες πλήρους ύψους | AF3RPB 8CL58

ADVANTECH Κόσκινο 400BB8F #400 B/b 8 ιντσών σε πλήρες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3RPB Μοντέλο: 400BB8FCross Ref: 8CL58

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€283.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμή κόσκινου
Πλαίσιο μέσα Dia.8"
Υλικό πλαισίωνΟρείχαλκος
Μέγεθος ματιών#400
Εύρος μεγέθους ματιώντέλος
Μέγεθος ανοίγματος38 μικρά m
Εκτός Dia.8"
Συνολικό βάθος2"
Υλικό οθόνηςΟρείχαλκος
ΧαρακτηριστικάΥφαντό κόσκινο δοκιμής υφασμάτων
Συρμάτινο διάμετρο.0.03mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.43
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ9604000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλαίσιο μέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή
ADVANTECH 400BB12I Sieve #400 B/b 12 Inch Inter Height | AF4AGV 8N519 400ΒΒ12Ι12 "12 "€497.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANTECH Κόσκινο 400BB8F #400 B/b 8 ιντσών σε πλήρες ύψος
€283.33 /μονάδα