DAYTON 7AD38 Ανεμιστήρας 36 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BCU

DAYTON 7AD38 ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3BCU Μοντέλο: 7AD38

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,913.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C310
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν1"
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.000 ίντσες. SP12,220
CFM @ 0.125 ίντσες. SP10,328
Ταχύτητα ανεμιστήρα556
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C217
Βάθος φλάντζας1"
Πλάτος φλάντζας40 "
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο2.3-2.2/1.1
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.4C251
Ύψος40 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU5
Μέγιστη. BHP0.60
Μέγιστη. Βάθος22 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση3
Έλικα Dia.36 "
Υλικό έλικαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft15.8
Venturi Clearance Dia.36.375 "
Βάθος Βεντούρι6"
Τάση208-230/460
Καιρικές συνθήκες1WBW2
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.298
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοΜέγεθος ρουλεμάνCFM @ 0.625 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΚλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.Βάθος φλάντζαςΠλάτος φλάντζαςΤιμή
DAYTON 7AD16 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 / 208-230 V | AF3BBV 7ΑΔ166574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,296.65
DAYTON 7AD17 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BBW 7ΑΔ176574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,443.93
DAYTON 7AD20 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ίντσες 115/208-230 V | AF3BBZ 7ΑΔ2010644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,260.45
DAYTON 7AD21 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BCA 7ΑΔ2110644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,386.55
DAYTON 7AD24 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ίντσες 115/208-230 V | AF3BCD 7ΑΔ2425144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,303.88
DAYTON 7AD25 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BCE 7ΑΔ2525144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,641.56
DAYTON 7AD28 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ίντσες 208-230/460 V | AF3BCH 7ΑΔ28-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "€1,434.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AD38 ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών 208-230/460 V
€1,913.00 /μονάδα