DAYTON 7AD25 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BCE

DAYTON 7AD25 ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ιντσών 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3BCE Μοντέλο: 7AD25

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,641.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C559
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν3 / 4 "
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών
CFM @ 0.000 ίντσες. SP4587
CFM @ 0.125 ίντσες. SP4277
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3873
CFM @ 0.375 ίντσες. SP3333
CFM @ 0.500 ίντσες. SP2514
CFM @ 0.625 ίντσες. SP1456
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1064
Ταχύτητα ανεμιστήρα1221
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C214
Βάθος φλάντζας1"
Πλάτος φλάντζας24 "
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο2.3-2.2/1.1
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C745
Ύψος24 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU2
Μέγιστη. BHP0.60
Μέγιστη. Βάθος19.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση3
Έλικα Dia.20 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
Shaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft20
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft20
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Βάθος Βεντούρι3.25 "
Τάση208-230/460
Καιρικές συνθήκες3FKF2
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοΜέγεθος ρουλεμάνCFM @ 0.625 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΚλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.Βάθος φλάντζαςΠλάτος φλάντζαςΤιμή
DAYTON 7AD16 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 / 208-230 V | AF3BBV 7ΑΔ166574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,296.65
DAYTON 7AD17 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BBW 7ΑΔ176574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,443.93
DAYTON 7AD20 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ίντσες 115/208-230 V | AF3BBZ 7ΑΔ2010644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,260.45
DAYTON 7AD21 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BCA 7ΑΔ2110644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,386.55
DAYTON 7AD24 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ίντσες 115/208-230 V | AF3BCD 7ΑΔ2425144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,303.88
DAYTON 7AD28 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ίντσες 208-230/460 V | AF3BCH 7ΑΔ28-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "€1,434.54
DAYTON 7AD29 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BCJ 7ΑΔ29-3C3083 / 4 "-10125C2151"28 "€1,369.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AD25 ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ιντσών 208-230/460 V
€1,641.56 /μονάδα