DAYTON 7A615 Upblast αναπνευστήρας 13-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3AJT

DAYTON 7A615 Upblast Ventilator 13-1/4 Inch 115/208-230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3AJT Μοντέλο: 7A615

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,938.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
ΣυναρμολογημένοΟχι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης22 "
Πλάτος βάσης22 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1790
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1709
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1629
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1547
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1458
CFM @ 0.625 ίντσες. SP1340
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1201
CFM @ 0.875 ίντσες. SP1003
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.26
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 300
Κινητήρας HP1/4
Τάση κινητήρα115 / 208-230
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.24.875 "
συνολικό ύψος25.13 "
Φάση1
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)15 15 X
ΑπαιτείΟροφή για νέα εγκατάσταση
RPM1305
Άξονας Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού3 / 4 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft14.3
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft13.9
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft13.0
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού13.25 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.1695
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.375 ίντσες. SPΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 1MBE7 Ανεμιστήρας Upblast 11-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AB2JDR 1MBE71406ΝαιΣυναρμολογημένο13501293123411711106€1,948.70
Ανεμιστήρας DAYTON 1MBE8 Upblast 13-1 / 4 Inch 115 / 208-230v | AB2JDT 1MBE82065ΝαιΣυναρμολογημένο20011933186417781684€2,047.47
DAYTON 3ATT8 Ανεμιστήρας Upblast 14-3 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AC8JNY 3ΑΤΤ82271ΝαιΣυναρμολογημένο21742068194918181643€2,269.55
DAYTON 3ATT9 Ανεμιστήρας Upblast 14-3 / 4 ίντσες 115 / 230v | AC8JNZ 3ΑΤΤ92936ΝαιΣυναρμολογημένο28652789271126292539€2,563.02
DAYTON 7A593 Upblast αναπνευστήρας 11-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3AJG 7A5931251ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση118911251056974861€1,860.01
DAYTON 7A594 Ανεμιστήρας Upblast 11-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3AJH 7A5941406ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση13501293123411711106€1,885.80
DAYTON 7A616 Ανεμιστήρας Upblast 13-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3AJU 7A6161749ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση16711586147913581198€1,939.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A615 Upblast Ventilator 13-1/4 Inch 115/208-230v
€1,938.47 /μονάδα