DAYTON 1MBE7 Ανεμιστήρας Upblast 11-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AB2JDR

DAYTON 1MBE7 Upblast Ventilator 11-1/4 Inch 115/208-230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JDR Μοντέλο: 1MBE7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,948.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
ΣυναρμολογημένοΝαι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης22 "
Πλάτος βάσης22 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1549
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1505
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1459
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1406
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1350
CFM @ 0.625 ίντσες. SP1293
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1234
CFM @ 0.875 ίντσες. SP1171
CFM @ 1.000 ίντσες. SP1106
CFM @ 1.250 ίντσες. SP900
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.35
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 300
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps5.8 / 3.1-2.9
Κινητήρας HP1/3
Τάση κινητήρα115 / 208-230
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.24.875 "
συνολικό ύψος25.13 "
Φάση1
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)15 15 X
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
RPM1820
Άξονας Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού3 / 4 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft13.7
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft13.4
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft12.4
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού11.25 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)80.26
Μήκος πλοίου (cm)78.23
Πλάτος πλοίου (cm)78.23
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.375 ίντσες. SPΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΤιμή
Ανεμιστήρας DAYTON 1MBE8 Upblast 13-1 / 4 Inch 115 / 208-230v | AB2JDT 1MBE82065ΝαιΣυναρμολογημένο20011933186417781684€2,047.47
DAYTON 3ATT8 Ανεμιστήρας Upblast 14-3 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AC8JNY 3ΑΤΤ82271ΝαιΣυναρμολογημένο21742068194918181643€2,269.55
DAYTON 3ATT9 Ανεμιστήρας Upblast 14-3 / 4 ίντσες 115 / 230v | AC8JNZ 3ΑΤΤ92936ΝαιΣυναρμολογημένο28652789271126292539€2,563.02
DAYTON 7A593 Upblast αναπνευστήρας 11-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3AJG 7A5931251ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση118911251056974861€1,860.01
DAYTON 7A594 Ανεμιστήρας Upblast 11-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3AJH 7A5941406ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση13501293123411711106€1,885.80
DAYTON 7A615 Upblast αναπνευστήρας 13-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3AJT 7A6151547ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση1458134012011003-€1,938.47
DAYTON 7A616 Ανεμιστήρας Upblast 13-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230v | AF3AJU 7A6161749ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση16711586147913581198€1,939.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1MBE7 Upblast Ventilator 11-1/4 Inch 115/208-230v
€1,948.70 /μονάδα