DAYTON 7A0N2 Inline Blower 36 ίντσες με πακέτο μετάδοσης 2 ίππων | AF3ABK

DAYTON 7A0N2 Inline Blower 36 Inch With 2 Hp Drive Package

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3ABK Μοντέλο: 7A0N2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,902.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα474
CFM @ 0.000 ίντσες. SP13,633
CFM @ 0.125 ίντσες. SP13,018
CFM @ 0.250 ίντσες. SP12,323
CFM @ 0.375 ίντσες. SP11,479
CFM @ 0.500 ίντσες. SP10,736
CFM @ 0.625 ίντσες. SP9708
CFM @ 0.750 ίντσες. SP8489
Πλήρες φορτίο21.0 / 11.3-10.5
Ύψος52 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.24-1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)41-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)41-7/8
Μέγιστη. BHP2.09
Μέγιστη. Βάθος42 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα18 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP2
Στροφές κινητήρα1740
Τύπος κινητήραΕκκίνηση πυκνωτή, Λειτουργία πυκνωτή
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.24-1 / 2 "
Ύψος εξόδου41.875 "
Πλάτος εξόδου41.875 "
Φάσημονόκλινο
Shaft Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft15.7
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft16.1
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft16.6
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση115 / 208-230
Διάμετρος τροχού36 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγόκεντρος προς τα πίσω
Πλάτος52 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 308.8912
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΜέγιστη. BHPΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή
DAYTON 7A0M9 Inline Blower 36 ίντσες με πακέτο 1 Hp Drive | AF3ABG 7A0M9-37610,8153.2-2.9/1.41.0411735Τρεις φάσεις€10,677.33
DAYTON 7A0N3 Inline Blower 36 ίντσες με πακέτο μετάδοσης 2 ίππων | AF3ABL 7A0N3848947413,6336.1-5.5/2.82.0921735Τρεις φάσεις€10,811.22
DAYTON 7A0N4 Inline Blower 36 Inch With 3 Hp Drive Package | AF3ABM 7A0N411,62754315,6189.2-8.3/4.23.1231750Τρεις φάσεις€11,066.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A0N2 Inline Blower 36 Inch With 2 Hp Drive Package
€10,902.85 /μονάδα