Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6Z912 Dc Gearmotor 9.6 Rpm 90v Tenv | AF2YFK

DAYTON 6Z912 Dc Κινητήρας 9.6 Rpm 90v Tenv

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2YFK Μοντέλο: 6Z912
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
€536.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΒελόνα στον άξονα εξόδου θήκης, μπάλα στον κινητήρα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΔΕΔ
Πλήρες φορτίο0.36
Θήκη εργαλείωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείων1ο στάδιο χάλυβα ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια χάλυβα ή θερμικά κατεργασμένο μεταλλικό κέντρισμα
Σχέση μετάδοσης186:1
Τύπος εργαλείουHelical και Spur
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Εισαγωγή HP1/40
Μήκος λιγότερο άξονας7.375 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή100 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραDC
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας9.6
Συνολικό μήκος8.375 "
Υπερφόρτωση φορτίου90 λίβρες
Αντικατάσταση πινέλων6ΥΗΥ3
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 0 έως 15
ΣφραγίδεςΤύπος χείλους με ελατήριο στον άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8501106060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMΠλήρες φορτίοΣχέση μετάδοσηςΕισαγωγή HPΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. ΡοπήRPM πινακίδαςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 6Z911 Dc Κινητήρας 5 Rpm 90v Tenv | AF2YFJ 6Z911από 0 έως 150.36362:11/407.375 "100 ίντσες-lb.58.375 "€543.19
DAYTON 6Z913 Dc Κινητήρας 20 rpm 90v Tenv | AF2YFL 6Z913από 16 έως 300.6296:11/207.5 "100 ίντσες-lb.208.5 "€538.87
DAYTON 6Z914 Dc Κινητήρας 37 σ.α.λ. 90v Tenv | AF2YFM 6Z914από 31 έως 500.6249:11/207.5 "74 ίντσες-lb.378.5 "€518.36
DAYTON 6Z915 Dc Κινητήρας 71 rpm 90v Tenv | ΑΦ2ΥΦΝ 6Z915από 51 έως 750.6225:11/207.5 "40 ίντσες-lb.718.5 "€576.20
DAYTON 6Z916 DC Gearmotor 139 Rpm 90v Tenv | AF2YFP 6Z916από 100 έως 1500.6213:11/207.5 "20 ίντσες-lb.1398.5 "€568.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6Z912 Dc Κινητήρας 9.6 Rpm 90v Tenv
€536.45 /μονάδα