DAYTON 6Z416 Dc Gearmotor 60 rpm 90v Tefc | AF2YBB

DAYTON 6Z416 Dc Κινητήρας 60 Rpm 90v Tefc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YBB Μοντέλο: 6Z416

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,403.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΒαρέα σφαίρα και μπάλες ώθησης σε θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηTEFC
Πλήρες φορτίο5.00
Θήκη εργαλείωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης28:1
Τύπος εργαλείουHelical και Spur
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Εισαγωγή HP1/2
Μήκος λιγότερο άξονας14 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή464 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραDC
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας60
Συνολικό μήκος15.5 "
Υπερφόρτωση φορτίου325 λίβρες
Αντικατάσταση πινέλων6ΥΗΥ9
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 51 έως 75
ΣφραγίδεςΤύπος χειλιών στον άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.2325
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠερίφραξηΠλήρες φορτίοΕύρος RPMΣχέση μετάδοσηςΕισαγωγή HPΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. ΡοπήΤιμή
DAYTON 6Z406 Dc Κινητήρας 9 Rpm 90v Tenv | AF2YAQ 6Z40613.25 "ΔΕΔ2.00από 0 έως 15196:11/411.75 "1087 ίντσες-lb.€1,406.11
DAYTON 6Z407 Dc Κινητήρας 14 rpm 90v Tenv | AF2YAR 5CJC2 6Z40713.25 "ΔΕΔ2.60από 0 έως 15131:11/411.75 "960 ίντσες-lb.€1,454.12
DAYTON 6Z408 Dc Κινητήρας 20 rpm 90v Tenv | AF2YAT 6Z40813.25 "ΔΕΔ2.70από 16 έως 3087:11/411.75 "727 ίντσες-lb.€1,454.12
DAYTON 6Z413 Dc Gearmotor 20 rpm 90v Tefc | AF2YAY 6Z41315.5 "TEFC4.20από 16 έως 3087:11/214 "1112 ίντσες-lb.€1,538.24
DAYTON 6Z414 Dc Gearmotor 34 rpm 90v Tefc | AF2YAZ 6Z41415.5 "TEFC5.00από 31 έως 5050:11/214 "822 ίντσες-lb.€1,536.39
DAYTON 6Z415 Dc Gearmotor 40 rpm 90v Tefc | ΑΦ2ΥΒΑ 6Z41515.5 "TEFC5.00από 31 έως 5041:11/214 "664 ίντσες-lb.€1,397.09
DAYTON 6Z417 Dc Gearmotor 90 rpm 90v Tefc | AF2YBC 6Z41715.5 "TEFC5.00από 76 έως 10019:11/214 "305 ίντσες-lb.€1,528.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6Z416 Dc Κινητήρας 60 Rpm 90v Tefc
€1,403.15 /μονάδα