Ρουλεμάν: Βαρέα σφαίρα και μπάλες ώθησης σε θήκη, μπάλα στον κινητήρα , Βούρτσες: Εξωτερικά αντικαταστάσιμο , Θήκη ταχυτήτων: Die Cast αλουμίνιο , Υλικό εργαλείων: Σκληρυμένος χάλυβας , Τύπος γραναζιού: Helical και Spur , Υλικό στέγασης: Die Cast αλουμίνιο , Λίπανση: Μόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Τύπος κινητήρα: DC , Τοποθέτηση: Όλη η θέση , Υπερκρεμασμένο φορτίο: 325 λίβρες , Ανταλλακτικές βούρτσες: 6ΥΗΥ9 , Έξοδος αναστρέψιμου άξονα: Οχι , Περιστροφή: Αναστρεπτός , Σφραγίδες: Τύπος χειλιών στον άξονα εισόδου και εξόδου , Προσανατολισμός άξονα: Παράλληλο , Θερμική προστασία: Κανένας , Τάση: 90 VDC
Σειρά 483 DC Gearmotors
Τα κιβώτια ταχυτήτων DC Dayton 483 Series χρησιμοποιούν εξοπλισμό με συστήματα ταχυτήτων, όπως αναπηρικές καρέκλες, κρεβάτια νοσοκομείου, αναβατήρες τραπεζιού και ηλεκτρικά καθίσματα. Είναι ιδανικά για εφαρμογές της επιθυμητής αναλογίας και ροπής. Αυτοί οι κινητήρες 90VDC παρέχουν υψηλή δύναμη εκκίνησης και έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας ακριβείας. Το περίβλημα περιλαμβάνει έναν κινητήρα, γρανάζια και ρουλεμάν με κατασκευή από χυτό αλουμίνιο. Αυτοί οι κινητήρες περιστρέφουν τον παράλληλο άξονα για να μετακινήσουν ένα αντικείμενο και προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και αριστερόστροφα. Αυτοί οι κινητήρες έχουν τοποθέτηση στη βάση του προσώπου που τους επιτρέπει να τοποθετηθούν τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κιβωτίων ταχυτήτων DC, που διατίθενται σε περιβλήματα κινητήρων TENV και TEFC Raptor Supplies.