DAYTON 6YTT3 Automatic Motor Base Nema Frame 447 | ΑΦ2ΧΘ

DAYTON 6YTT3 Automatic Motor Base Nema Frame 447

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XTH Μοντέλο: 6YTT3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,302.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη βάση κινητήρα
Για πλαίσιο NEMA447
Ύψος4.187 "
Μήκος37.5 "
Πλάτος27.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 159.75
Ύψος πλοίου (cm)20.8
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8302303060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 6YTR3 Αυτόματη βάση κινητήρα Nema Frame 56 | AF2XRX 6ΥΤΡ31.375 "9.5 "6.12 "€289.21
DAYTON 6YTR4 Αυτόματη βάση κινητήρα Nema Frame 143/145 | AF2XRY 6ΥΤΡ41.875 "11 11 / 16 "8.5 "€492.37
DAYTON 6YTR5 Αυτόματη βάση κινητήρα Nema Frame 182/184 | AF2XRZ 6ΥΤΡ52.125 "14 1 / 16 "9.62 "€825.10
DAYTON 6YTR6 Αυτόματη βάση κινητήρα Nema Frame 213/215 | AF2XTA 6ΥΤΡ62 9 / 16 "16.38 "11.75 "€1,114.12
DAYTON 6YTR7 Αυτόματη βάση κινητήρα Nema Frame 254/256 | AF2XTB 6ΥΤΡ73.125 "19.5 "15.5 "€1,572.26
DAYTON 6YTR8 Αυτόματη βάση κινητήρα Nema Frame 284/286 | AF2XTC 6ΥΤΡ83.187 "22.125 "17 "€1,847.71
DAYTON 6YTR9 Αυτόματη βάση μοτέρ Nema Frame 324/326 | AF2XTD 6ΥΤΡ94 1 / 16 "29.25 "18.12 "€4,879.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6YTT3 Automatic Motor Base Nema Frame 447
€11,302.76 /μονάδα