DAYTON 6YTT1 Automatic Motor Base Nema Frame 404/405 | AF2XTF

DAYTON 6YTT1 Automatic Motor Base Nema Frame 404/405

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XTF Μοντέλο: 6YTT1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,916.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη βάση κινητήρα
Για πλαίσιο NEMA404/405
Ύψος4.125 "
Μήκος34.5 "
Πλάτος22.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.75
Ύψος πλοίου (cm)20.64
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8302303060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 6YTR3 Αυτόματη βάση κινητήρα Nema Frame 56 | AF2XRX 6ΥΤΡ31.375 "9.5 "6.12 "€330.24
DAYTON 6YTR4 Αυτόματη βάση κινητήρα Nema Frame 143/145 | AF2XRY 6ΥΤΡ41.875 "11 11 / 16 "8.5 "€562.04
DAYTON 6YTR5 Αυτόματη βάση κινητήρα Nema Frame 182/184 | AF2XRZ 6ΥΤΡ52.125 "14 1 / 16 "9.62 "€940.66
DAYTON 6YTR6 Αυτόματη βάση κινητήρα Nema Frame 213/215 | AF2XTA 6ΥΤΡ62 9 / 16 "16.38 "11.75 "€1,275.20
DAYTON 6YTR7 Αυτόματη βάση κινητήρα Nema Frame 254/256 | AF2XTB 6ΥΤΡ73.125 "19.5 "15.5 "€1,796.41
DAYTON 6YTR8 Αυτόματη βάση κινητήρα Nema Frame 284/286 | AF2XTC 6ΥΤΡ83.187 "22.125 "17 "€2,110.62
DAYTON 6YTR9 Αυτόματη βάση μοτέρ Nema Frame 324/326 | AF2XTD 6ΥΤΡ94 1 / 16 "29.25 "18.12 "€5,407.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6YTT1 Automatic Motor Base Nema Frame 404/405
€7,916.41 /μονάδα