Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6X596 Μηχανικός μετρητής | AF2PTN

DAYTON 6Χ596 Πάγκος Μηχαν

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PTN Μοντέλο: 6X596

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€151.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικός μετρητής
ΧρώμαΜαύρη
Μετράει ανά δευτερόλεπτο16
Βάθος2.15 "
DisplayΛευκά ψηφία, μαύρο φόντο
Ύψος1.81 "
Τύπος εισόδουΒραχίονας μοχλού, δεξί χέρι, κορυφή
Μήκος1.81 "
ΒάσηΒάση
Αριθμός ψηφίων6
Επαναφορά τύπουΧειροκίνητο
ΧαρακτηριστικάΚτύπημα
Πλάτος5.57 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9029108000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΧρώμαΒάθοςΑριθμός ψηφίωνΕπαναφορά τύπουΠλάτοςΔιάμετροςDisplayΤιμή
DAYTON 1A189 Μετρητής ενεργοποιημένος με το χέρι | AA8TNN 1A189ΥπολογιστήςΑσημένιο-4Λαβή1.2 "1.82 "Λευκά ψηφία, μαύρο φόντο€26.74
DAYTON 6X157 Μηχανικός μετρητής | AF2PLE 6X157ΒάσηΜαύρη1.25 "5Χειροκίνητο2.53 "-Λευκά ψηφία, μαύρο φόντο€68.34
Μηχανικός μετρητής DAYTON 6X158 | AF2PLF 6X158ΒάσηΜαύρη1.38 "5Χειροκίνητο3.13 "-Λευκά ψηφία, μαύρο φόντο€73.24
DAYTON 6X164 Μετρητής ενεργοποιημένος με το χέρι | AF2PLK 6X164ΧειρόςΑσημένιο-4Λαβή1.38 "1.75 "4-ψηφίο€33.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6Χ596 Πάγκος Μηχαν
€151.40 /μονάδα