Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6X157 Μηχανικός μετρητής | AF2PLE

DAYTON 6Χ157 Πάγκος Μηχαν

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PLE Μοντέλο: 6X157

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€68.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικός μετρητής
ΧρώμαΜαύρη
Μετράει ανά δευτερόλεπτο16
Βάθος1.25 "
DisplayΛευκά ψηφία, μαύρο φόντο
Ύψος1.44 "
Τύπος εισόδουΒραχίονας μοχλού, δεξί χέρι, κορυφή
Μήκος1.44 "
ΒάσηΒάση
Αριθμός ψηφίων5
Επαναφορά τύπουΧειροκίνητο
ΧαρακτηριστικάΚτύπημα
Πλάτος2.53 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ9029108000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΧρώμαΒάθοςΑριθμός ψηφίωνΕπαναφορά τύπουΠλάτοςΔιάμετροςDisplayΤιμή
DAYTON 1A189 Μετρητής ενεργοποιημένος με το χέρι | AA8TNN 1A189ΥπολογιστήςΑσημένιο-4Λαβή1.2 "1.82 "Λευκά ψηφία, μαύρο φόντο€26.74
Μηχανικός μετρητής DAYTON 6X158 | AF2PLF 6X158ΒάσηΜαύρη1.38 "5Χειροκίνητο3.13 "-Λευκά ψηφία, μαύρο φόντο€73.24
DAYTON 6X164 Μετρητής ενεργοποιημένος με το χέρι | AF2PLK 6X164ΧειρόςΑσημένιο-4Λαβή1.38 "1.75 "4-ψηφίο€33.15
DAYTON 6X596 Μηχανικός μετρητής | AF2PTN 6X596ΒάσηΜαύρη2.15 "6Χειροκίνητο5.57 "-Λευκά ψηφία, μαύρο φόντο€151.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6Χ157 Πάγκος Μηχαν
€68.34 /μονάδα