Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6WRH9 Louver Πόρτα 14-1 / 8 H 14-1 / 4 W Steel | AF2NRU

DAYTON 6WRH9 Περσίδα πόρτας 14-1/8 Υ 14-1/4 W Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2NRU Μοντέλο: 6WRH9
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
€139.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Louver
Ύψος διακοπής12-1 / 2 ίντσες
Πλάτος αποκοπής12-1 / 2 ίντσες
Πάχος στην πόρτα1-3/8 to 2-1/4"
φινίρισμαΓκρι χρώμα
Πλάτος φλάντζας1.187 "
Ελεύθερη περιοχή0.546 Τετραγωνικά πόδια
Ύψος14.13 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Λεπίδες22
ΧαρακτηριστικάΕισαγωγή ή εξάτμιση
Πλάτος14.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.015
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)38.86
Κωδικός ΕΣ7308305050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (Deg.) (45)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕλεύθερη περιοχήΥλικόΑριθμός ΛεπίδεςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 5NKN0 Πόρτα Louver 14-1 / 8 H 26 1/4 W Αλουμίνιο | AE4WME 5ΝΚΝ0Καθαρισμός ανοδιωμένος1.09 Τετραγωνικά πόδιαΕξωθημένο αλουμίνιο1726.25 "€228.11
DAYTON 6WRJ1 Πόρτα Louver 14-1 / 8 H 16-1 / 4 W Steel | AF2NRW 6WRJ1Γκρι χρώμα0.638 Τετραγωνικά πόδιαΑτσάλι2216.25 "€147.88
DAYTON 6WRJ4 Louver πόρτας 14-1 / 8 H 20-1 / 4 W Steel | AF2NRZ 6WRJ4Γκρι χρώμα0.822 Τετραγωνικά πόδιαΑτσάλι2220.25 "€164.33
DAYTON 6WRJ6 Louver Door 14-1 / 8 H 22-1 / 4 W Steel | AF2NTB 6WRJ6Γκρι χρώμα0.914 Τετραγωνικά πόδιαΑτσάλι2222.25 "€174.34
DAYTON 6WRK0 Πόρτα Louver 14-1 / 8 H 26-1 / 4 W Steel | AF2NTF 6WRK0Γκρι χρώμα1.09 Τετραγωνικά πόδιαΑτσάλι2226.25 "€197.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6WRH9 Περσίδα πόρτας 14-1/8 Υ 14-1/4 W Steel
€139.48 /μονάδα