DAYTON 6LFC4 Cabinet Exhaust Fan 48 Inch 208-230/460 V | AE9PXW

DAYTON 6LFC4 ανεμιστήρας εξάτμισης ντουλαπιού 48 ιντσών 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9PXW Μοντέλο: 6LFC4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,468.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης
CFM @ 0.000 ίντσες. SP26,611
CFM @ 0.125 ίντσες. SP23,913
CFM @ 0.250 ίντσες. SP19,100
CFM @ 0.375 ίντσες. SP15,982
CFM @ 0.500 ίντσες. SP12,511
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα511
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο15.4-14.2/7.1
Ύψος54.25 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP3.45
Μέγιστη. Βάθος36.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP3
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός Λεπίδες5
Φάση3
Έλικα Dia.48 "
Υλικό έλικαςΚατασκευασμένος χάλυβας
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft38
Τάση208-230/460
Πλάτος54.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 227.475
Ύψος πλοίου (cm)160.02
Μήκος πλοίου (cm)156.21
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPΎψοςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Μέγιστη. BHPΜέγιστη. ΒάθοςΜέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Τιμή
DAYTON 1AHB6 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών 115 / 208-230 V | AA8VJF 1AHB68.0 / 4.0-4.0Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών505628.25 "104 F0.5834-1 / 8 "104 βαθμοί F€2,662.50
DAYTON 1AHB7 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών 208-230 / 460 V | AA8VJG 1AHB72.8-2.7/1.4Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών579628.25 "104 F0.8634-1 / 8 "104 βαθμοί F€2,999.22
DAYTON 1AHB8 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ιντσών 115 / 208-230 V | AA8VJH 1AHB811.0 / 5.5-5.4Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης854234.25 "104 F0.8734-1 / 8 "104 βαθμοί F€3,216.95
DAYTON 1AHB9 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ιντσών 208-230 / 460 V | AA8VJJ 1AHB93.5-3.6/1.8Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης940834.25 "104 F1.1834-1 / 8 "104 βαθμοί F€3,469.24
DAYTON 1AHD1 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών 115 / 208-230 V | AA8VJW 1AHD113.0 / 7.0-7.0Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης12,36540.25 "104 F1.1634-5 / 8 "104 βαθμοί F€3,342.24
DAYTON 1AHD2 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών 208-230 / 460 V | AA8VJX 1AHD24.6-4.2/2.1Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης14,14840.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 βαθμοί F€3,708.78
DAYTON 1AHD3 Ανεμιστήρας καυσαερίων 42 ίντσες 115 / 208-230 V | AA8VJY 1AHD313.0 / 7.0-7.0Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης14,34646.25 "104 F1.1534-5 / 8 "104 βαθμοί F€4,531.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6LFC4 ανεμιστήρας εξάτμισης ντουλαπιού 48 ιντσών 208-230/460 V
€5,468.79 /μονάδα