DAYTON 6K872 Κινητήρας 1/2 Hp Φάση διαχωρισμού 1725 Rpm 115 V | AE9JKR

DAYTON 6K872 Κινητήρας 1/2 Hp Split Phase 1725 Rpm 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9JKR Πρότυπο: 6K872

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€388.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κίνησης ιμάντα
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5.625 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56Z
Πλήρες φορτίο5.4
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΖώνη Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΚούνια
RPM πινακίδας1725
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Πρότυπο Stud4.125 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜονωτική κατηγορίαΡουλεμάνΣώμα Dia.Μήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΤιμή
DAYTON 1AGG1 Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη 1/4 Hp 1725 115 / 208-230v 48yz | AA8VCU 1AGG1Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "7 13 / 16 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΠυκνωτής-Έναρξη€361.06
DAYTON 1AGG2 Motor Capacitor Start 1/3 Hp 1725 115 / 208-230v 48z | AA8VCV 1AGG2Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "8 11 / 32 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΠυκνωτής-Έναρξη€463.94
DAYTON 3K091 Κινητήρας 1/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UEM 3K091Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "7 15 / 16 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€258.93
DAYTON 3K371 Κινητήρας 1/3 1/9 Hp 1725/1140 Rpm 115 V | AC9UET 3K371Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "10 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€430.68
DAYTON 3K384 Κινητήρας 1/3 Hp Φάση διαχωρισμού 1725 Rpm 115 V | AC9UEU 3K384Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜανίκι5.625 "8.375 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€263.38
DAYTON 3K386 Κινητήρας 1/3 1/9 Hp 1725/1140 Rpm 115 V | AC9UEV 3K386Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "10 1 / 16 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€476.88
DAYTON 3K613 Κινητήρας 1/6 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UEZ 3K613Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "6 15 / 16 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€369.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6K872 Κινητήρας 1/2 Hp Split Phase 1725 Rpm 115 V
€388.20 /μονάδα