DAYTON 6K483 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Tefc 3/4 Hp 3450 Rpm 56 | AE9JHP

DAYTON 6K483 κινητήρας γενικής χρήσης από ανθρακούχο χάλυβα Tefc 3/4 Hp 3450 σ.α.λ. 56

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9JHP Πρότυπο: 6K483

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€356.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο10.6 / 5.3-5.3
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας10 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας3450
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος12.375 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση115 / 208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΑπαιτείται πυκνωτήςΟμάδα αποτελεσματικότηταςΜονωτική κατηγορίαΟνομαστικός μετατροπέαςΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΤιμή
DAYTON 2TJ12 Gp Motor Carbon Steel Tefc 5 Hp 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-Έναρξη€1,311.73
DAYTON 5GD60 Gp Motor Carbon Steel Tefc 3/4 Hp 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-Έναρξη€559.32
DAYTON 5K596BE Γενικής Χρήσης Σπλιτ Μοτέρ Φάσης Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5Κ596ΒΕ60--F-9 10 / 16 "40 βαθμοί ΓΣπλιτ-Φάση€394.77
DAYTON 5K618BE Γενικός Σκοπός Μοτέρ Split Phase Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AE4FYE 5K618 5Κ618ΒΕ60--B-9 14 / 16 "40 βαθμοί ΓΣπλιτ-Φάση€455.10
DAYTON 5K968 Γενικής χρήσης Μοτέρ Carbon Steel Tefc 5 Hp 1725 Rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-Έναρξη€1,833.85
DAYTON 5PHA7 Gp Motor Carbon Steel Tefc 3/4 Hp 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-Έναρξη€499.50
DAYTON 5UKH0 Gp Motor Carbon Steel Tefc 10 Hp 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5 UKH060--F-18.875 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-Έναρξη€3,121.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6K483 κινητήρας γενικής χρήσης από ανθρακούχο χάλυβα Tefc 3/4 Hp 3450 σ.α.λ. 56
€356.92 /μονάδα