Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6GNR0 Επαφέας Dp 63a 2p 24vac | AE8YRV

DAYTON Επαφές 6GNR0 Dp 63a 2p 24vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8YRV Μοντέλο: 6GNR0
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
€167.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Πηνία πηνίου24 VAC
Τύπος επαφέαΟρισμένος σκοπός
Βάθος4.06 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό63
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό75
Ύψος3.27 "
Φάση HP @ 1 - 120V5
Φάση HP @ 1 - 230V7.5
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος2.87 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.612
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536410045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Επαφές 6GNR0 Dp 63a 2p 24vac
€167.36 /μονάδα