Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6GNP9 Επαφέας Dp 32a 2p 24vac | AE8YRU

DAYTON 6GNP9 Επαφές Dp 32a 2p 24vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8YRU Μοντέλο: 6GNP9
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
€90.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Πηνία πηνίου24 VAC
Τύπος επαφέαΟρισμένος σκοπός
Βάθος3.19 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό32
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό40
Ύψος2.32 "
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος1.97 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8536410045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6GNP9 Επαφές Dp 32a 2p 24vac
€90.04 /μονάδα