DAYTON 6FDU4 Συνδυασμός παράκαμψης Soft Starter Bypass 2 / 5hp 9a Hoa | AE8TDB

DAYTON 6FDU4 Combination Soft Starter Bypass 2/5hp 9a Hoa

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8TDB Μοντέλο: 6FDU4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,595.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός Soft Starter
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδουΑπομακρυσμένη επαφή
Μέθοδος ελέγχουΡυθμιζόμενη κλήση
Τύπος ελέγχου2 Φάση
Βάθος7.09 "
DisplayΟχι
δυναμική φρεναρίσματοςΟχι
Τύπος περιβλήματοςUL Type 1,3R, 4,4X, 12
Ύψος13.3 "
Φάση HP @ 3 - 230V2
Φάση HP @ 3 - 460V5
Τάση Εισόδου240/480 VAC στα 50/60Hz
Κλείδωμα πληκτρολογίουΛουκέτο περιβλήματος
Μέγιστη. ιπποδύναμη2/5
Μέγιστη. Έξοδος Amps9
Αξιολόγηση NEMA1, 3R, 4, 4X, 12
Ρεύμα εξόδου9A
Τάση εξόδου240/480 VAC στα 50/60Hz
Φάση3
Προστασία βραχυκυκλώματοςΑυτοπροστατευμένο 14 x FLA
Έναρξη / Διακοπή ελέγχουΧέρια / Απενεργοποίηση / Αυτόματο
Αρχική ροπήΕπιτρέπεται μέγιστο FLC 400%
ΧαρακτηριστικάΠαράκαμψη
Πλάτος11.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.38
Ύψος πλοίου (cm)34.54
Μήκος πλοίου (cm)51.31
Πλάτος πλοίου (cm)45.97
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ρύθμιση επιτάχυνσης (δευτ.) (0 έως 30)
    • Ρύθμιση επιβράδυνσης (δευτ.) (0 έως 30)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα εξόδουΒάθοςΎψοςΠλάτοςΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 460VΕίδοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
DAYTON 6FDU3 Συνδυασμός παράκαμψης Soft Starter Bypass 2 / 3hp 7a Hoa | AE8TDA 6FDU37A7.09 "13.3 "11.3 "23Συνδυασμός Soft Starter2/3€3,913.86
DAYTON 6FDU5 Combination Soft Starter 3 / 7.5hp 12a Hoa | AE8TDC 6FDU512A7.09 "13.3 "11.3 "37.5Συνδυασμός Soft Starter3/7.5€4,031.86
DAYTON 6FDU6 Συνδυασμός Soft Starter Bypass 5/10hp 16a Hoa | AE8TDD 6FDU616A7.09 "13.3 "11.3 "510Συνδυασμός Soft Starter5/10€4,071.22
DAYTON 6FDU8 Συνδυασμός Soft Starter 7.5 / 15hp 24a Hoa | AE8TDE 6FDU824A7.09 "13.3 "11.3 "7.515Συνδυασμός Soft Starter7.5/15€4,405.56
DAYTON 6FDU9 Combination Soft Starter 10 / 20hp 32a Hoa | AE8TDF 6FDU932A7.09 "13.3 "11.3 "1020Συνδυασμός Soft Starter10/20€4,227.25
DAYTON 6GDW3 Συνδυασμός Soft Starter 10 / 30hp 40a Hoa | AE8XQG 6GDW340A11.08 "19.3 "17.3 "1030Μαλακή εκκίνηση συνδυασμού10/30€7,715.94
DAYTON 6GDW4 Combination Soft Starter 25 / 50hp 65a Hoa | AE8XQH 6GDW465A11.08 "19.3 "17.3 "2550Μαλακή εκκίνηση συνδυασμού25/50€8,872.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6FDU4 Combination Soft Starter Bypass 2/5hp 9a Hoa
€3,595.94 /μονάδα