Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6ECD5 Επαφές Iec 40a 3p 24vdc 1no/1nc | AE8MUV

DAYTON 6ECD5 Επαφές Iec 40a 3p 24vdc 1no/1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8MUV Μοντέλο: 6ECD5
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
€366.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου24 VDC
Τύπος επαφέαIEC
Βάθος6.73 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό40
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό60
Ύψος2.95 "
Φάση HP @ 1 - 120V3
Φάση HP @ 1 - 230V5
Φάση HP @ 3 - 208V10
Φάση HP @ 3 - 230V10
Φάση HP @ 3 - 240V10
Φάση HP @ 3 - 480V30
Φάση HP @ 3 - 575V30
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος2.95 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8536410045
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 1 - 120VΕνέργειεςΒοηθητική φόρμα επικοινωνίαςΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΤιμή
DAYTON 6EAP7 Επαφέας Iec 40a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKR 6ΕΑΠ73Μη αντιστροφή1NC / 1NO510101030€297.28
DAYTON 6EAP8 Επαφέας Iec 40a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKT 6ΕΑΠ83Μη αντιστροφή1NC / 1NO510101030€293.87
DAYTON 6EAP9 Επαφέας Iec 40a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKU 6ΕΑΠ93Μη αντιστροφή1NC / 1NO510101030€293.87
DAYTON 6EAR0 Επαφέας Iec 50a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKV 6ΕΥΡ03Μη αντιστροφή1NC / 1NO7.515151540€375.24
DAYTON 6EAR1 Επαφέας Iec 50a 3p 120vac 1no/1nc | AE8MKW 6ΕΥΡ13Μη αντιστροφή1NC / 1NO7.515151540€370.91
DAYTON 6EAR2 Contactor Iec 50a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKX 6ΕΥΡ23Μη αντιστροφή1NC / 1NO7.515151540€370.91
DAYTON 6EAR3 Επαφέας Iec 65a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKY 6ΕΥΡ35Μη αντιστροφή1NC / 1NO1020202050€420.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6ECD5 Επαφές Iec 40a 3p 24vdc 1no/1nc
€366.16 /μονάδα