DAYTON 6E816 Φυσητήρας κουρτίνας αέρα 5250 Fpm | AE8MFB

DAYTON 6E816 Ανεμιστήρας Αεροκουρτίνας 5250 Fpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8MFB Μοντέλο: 6E816

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,329.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάταξη ανεμιστήρα κουρτίνας αέρα
Αεροπορική ταχύτητα5250 fpm
αέρα5070 cfm
Βάθος11 "
Ύψος10.75 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz50/60
Μέγιστη. Amps3.2
Μέγιστη. Πλάτος πόρτας5 πόδια.
Μέγιστη. Ύψος συναρμολόγησης10 πόδια.
Μέγιστη. RPM1725
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Κινητήρας HP1
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
Τάση208-230/460
Πλάτος35 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2
Ύψος πλοίου (cm)36.07
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Λεπτομέρειες:

    • Παράδοση αέρα με 36-In. Ντουλάπι (3095 cfm)
    • Παράδοση αέρα με 38-In. Ντουλάπι (3250 cfm)
    • Παράδοση αέρα με 42-In. Ντουλάπι (3600 cfm)
    • Παράδοση αέρα με 48-In. Ντουλάπι (4100 cfm)
    • Παράδοση αέρα με 60-In. Ντουλάπι (5130 cfm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηαέραΎψοςΜέγιστη. AmpsΜέγιστη. RPMΚινητήρας HPΤύπος κινητήραΦάσηΤιμή
DAYTON 6E815 Φυσητήρας κουρτίνας αέρα 5900 Fpm | AE8MFA 6E815208-230/4609600 cfm9.75 "3.834501.5Τρεις φάσεις3€1,530.28
DAYTON 6E817 Φυσητήρας κουρτίνας αέρα 3800 Fpm | AE8MFC 6E817208-230/4601882 cfm9.75 "1.214501/2Τρεις φάσεις3€812.18
DAYTON 6E819 Φυσητήρας κουρτίνας αέρα 4850 Fpm | AE8MFD 6E8191157605 cfm10.75 "7.814803/4Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής1€1,084.53
DAYTON 6E820 Ανεμιστήρας κουρτίνας αέρα 3800 Fpm | AE8MFE 6E8201151882 cfm9.75 "5.217451/2Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής1€864.08
DAYTON 6E821 Air Curtain Blower, 4650 FPM, 1 Phase, 115 V, 1/4 HP, 60 Hz | AE8MFF 6E8211151050 cfm9.75 "3.411001/4Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής1€836.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6E816 Ανεμιστήρας Αεροκουρτίνας 5250 Fpm
€1,329.73 /μονάδα