DAYTON 6B474 Σετ πτυσσόμενης καρέκλας | AE7XHU

DAYTON 6B474 Κιτ πτυσσόμενης καρέκλας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7XHU Μοντέλο: 6B474

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€36.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ μετακίνησης καρέκλας
ΧρώμαRed
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό πλάτος13.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0085
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8716905060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6B474 Κιτ πτυσσόμενης καρέκλας
€36.70 /μονάδα