Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6A151 Ζώνη V A70 | AE7QRW

DAYTON 6A151 Ιμάντας V A70

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7QRW Μοντέλο: 6A151

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη V
Τύπος ζώνηςA
ΚατασκευήΤυλιγμένο
Αριθμός βιομηχανίαςA70
ΥλικόΣώμα από καουτσούκ με κορδόνια από πολυεστέρα
Αριθμός πλευρών1
Εξωτερικό μήκος72 "
Πάχος5 / 16 "
Κορυφαίο πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.238
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ4010343000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΥλικόΕξωτερικό μήκοςΤιμή
DAYTON 1A095 Ιμάντας V A30 | AA8TMR 1A095A30Σώμα από καουτσούκ με κορδόνια από πολυεστέρα32 "€12.27
DAYTON 1A096 Ιμάντας V A49 | AA8TMT 1A096A49Σώμα από καουτσούκ με κορδόνια από πολυεστέρα51 "€18.18
DAYTON 1A098 Ιμάντας V A47 | AA8TMV 1A098A47Σώμα από καουτσούκ με κορδόνια από πολυεστέρα49 "€17.57
DAYTON 1A100 Ζώνη V A41 | AA8TMX 1A100A41Σώμα από καουτσούκ με κορδόνια από πολυεστέρα43 "€16.28
DAYTON 1A105 Ιμάντας V A45 | AA8TNC 1A105A45Σώμα από καουτσούκ με κορδόνια από πολυεστέρα47 "€17.34
DAYTON 1A109 Ιμάντας V A40 | AA8TNG 1A109A40Σώμα από καουτσούκ με κορδόνια από πολυεστέρα42 "€13.91
Ζώνη V DAYTON 3GWG1 V18 | AC9JNN 3GWG1A18Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ20 "€6.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6A151 Ιμάντας V A70
€25.91 /μονάδα