Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5YZ75 Ρελέ DPDT 8 ακίδες 120VAC | AE7KPM

DAYTON 5YZ75 Ρελέ DPDT 8 ακίδων 120VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7KPM Μοντέλο: 5YZ75

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€110.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοίξτε το ρελέ ισχύος
Βαθμολογία πηνίωνΔεν έχει αξιολογηθεί
Πηνία πηνίου120 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΟξείδιο του αργύρου καδμίου
Διαστάσεις2.50 "H, 2.50" W, 2.50 "D
Ηλεκτρική σύνδεσηΒίδα
HP @ 120V1.5
HP @ 240V1.5
ΒάσηΕπιφάνεια
Αριθμός Πολωνών2
Καρφίτσες8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8536490075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)ΚαρφίτσεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςΔιαστάσειςHP @ 120VΤιμή
DAYTON 1EGB2 Ρελέ Power DPDT 24VDC Coil Volts | AA9NXW 1ΕΓΒ2224 VDC40Α @ 277VAC, 40Α @ 28VDC8DPDTΑσημένιο κράμα2.50 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.5€110.49
DAYTON 3X744 Ρελέ SPDT 5 Καρφίτσες 24VAC | AD2ZLM 3X744124 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC5SPDTΟξείδιο του αργύρου καδμίου2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.5€98.16
DAYTON 3X748 Ρελέ DPDT 8 ακίδες 12VDC | AD2ZLN 3X748212 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTΟξείδιο του αργύρου καδμίου2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€50.15
DAYTON 3X749 Ρελέ DPDT 8 ακίδες 24VDC | AD2ZLP 3X749224 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTΟξείδιο του αργύρου καδμίου2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€55.73
DAYTON 5X846 Ρελέ DPDT 8 ακίδες 24VAC | AE7DLR 5X846224 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTΟξείδιο του αργύρου καδμίου2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€55.73
DAYTON 5X847 Ρελέ DPDT 8 ακίδες 120VAC | AE7DLT 5X8472120 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTΟξείδιο του αργύρου καδμίου2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€55.73
DAYTON 5X848 Ρελέ DPDT 8 ακίδες 240VAC | AE7DLU 5X8482240 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTΟξείδιο του αργύρου καδμίου2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€55.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5YZ75 Ρελέ DPDT 8 ακίδων 120VAC
€110.49 /μονάδα