DAYTON 5UXL2 Convertible Jet Pump Sys 3/4hp 115/230v | AE6TJY

DAYTON 5UXL2 Convertible Jet Pump Sys 3/4hp 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TJY Μοντέλο: 5UXL2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,483.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο σύστημα αντλίας αεριωθούμενων
Ενισχυτές18/9
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA-ΗΠΑ
GPM νερού @ 10 Ft @ 30, 50 PSI15.2/14.3
GPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSI13.1/12.5
GPM νερού @ 20 Ft @ 30, 50 PSI11.1/10.1
GPM νερού @ 5 Ft @ 30, 50 PSI17/15.8
Ύψος24.187 "
HP3/4
Είσοδος1 1/4 "NPT
Μήκος29.38 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης123 PSI
Μέγιστη. Πίεση εισόδου123 PSI
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Outlet1 "NPT
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Απενεργοποιώ65 PSI
Αναρρόφηση αναρρόφησης110 πόδια
Χωρητικότητα Δεξαμενής17 Γαλ.
Δεξαμενή PSI28
Τάση115/230
Πλάτος15.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (8.5 / 5.5)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UXL2 Convertible Jet Pump Sys 3/4hp 115/230v
€1,483.22 /μονάδα