DAYTON 5UXL1 Μετατρέψιμο Jet Pump Sys 1 / 2hp 115 / 230v | AE6TJX

DAYTON 5UXL1 Convertible Jet Pump Sys 1/2hp 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TJX Μοντέλο: 5UXL1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,263.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο σύστημα αντλίας αεριωθούμενων
Ενισχυτές10.8/5.5
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA-ΗΠΑ
GPM νερού @ 10 Ft @ 30, 50 PSI11.9/7.8
GPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSI9.8/6.2
GPM νερού @ 20 Ft @ 30, 50 PSI8.0/5.0
GPM νερού @ 5 Ft @ 30, 50 PSI14.1/8.5
Ύψος24.187 "
HP1/2
Είσοδος1 1/4 "NPT
Μήκος29.38 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης123 PSI
Μέγιστη. Πίεση εισόδου123 PSI
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Outlet1 "NPT
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Απενεργοποιώ66 PSI
Αναρρόφηση αναρρόφησης90 πόδια
Χωρητικότητα Δεξαμενής17 Γαλ.
Δεξαμενή PSI28
Τάση115/230
Πλάτος15.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)87.63
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.3 / 2.3)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UXL1 Convertible Jet Pump Sys 1/2hp 115/230v
€1,263.50 /μονάδα