DAYTON 5UXL0 Convertible Jet Pump Sys 1/2hp 115/230v | AE6TJW

DAYTON 5UXL0 Convertible Jet Pump Sys 1/2hp 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6TJW Μοντέλο: 5UXL0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,261.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο σύστημα αντλίας αεριωθούμενων
Ενισχυτές10.8/5.5
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA-ΗΠΑ
GPM νερού @ 10 Ft @ 30, 50 PSI11.9/7.8
GPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSI9.8/6.2
GPM νερού @ 20 Ft @ 30, 50 PSI8.0/5.0
GPM νερού @ 5 Ft @ 30, 50 PSI14.1/8.5
Ύψος26.63 "
HP1/2
Είσοδος1 1/4 "NPT
Μήκος35.375 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης123 PSI
Μέγιστη. Πίεση εισόδου123 PSI
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Outlet1 "NPT
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Απενεργοποιώ66 PSI
Αναρρόφηση αναρρόφησης90 πόδια
Χωρητικότητα Δεξαμενής30 Γαλ.
Δεξαμενή PSI28
Τάση115/230
Πλάτος17.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)87.63
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.3 / 2.3)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UXL0 Convertible Jet Pump Sys 1/2hp 115/230v
€1,261.52 /μονάδα