Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας τυμπάνου DAYTON 5UWG0 | ΑΕ6ΡΖΥ

DAYTON Προσαρμογέας τυμπάνου 5UWG0

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6RZY Μοντέλο: 5UWG0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Χωρητικότητα55 γαλόνι
Διάμετρος2"
Ύψος2.75 "
Μήκος2.75 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΑντλία βαρέως τύπου, με σπείρωμα
Που χρησιμοποιείται γιαΣωλήνες αντλίας, πολυπροπυλένιο
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8413919080
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΧαρακτηριστικάΤιμή
EATON 2222-12S Nptf Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YLT 4VTK7 2222-12SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΥδραυλικός σωλήνας0.75 "-5000 psiΑρσενικό NPT-€2.60
EATON 402X8 Nptf Αρσενικό ανεστραμμένο θηλυκό ορείχαλκο | AH3QBP 32WH95 402X8-Προσαρμογέας1.48 "Ορείχαλκος--Αντεστραμμένη αναλαμπή€28.44
EATON FF2030T2020S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AH8RDJ 38YM53 FF2030T2020SΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυροςΥδραυλικός σωλήνας1.79-1150Αρσενικό ORS-€283.40
EATON 2240-2-4S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RKH 38YN91 2240-2-4SΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυροςΥδραυλικός σωλήνας1.84-5000Αρσενικό NPT-€79.50
EATON 2215-6-5S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Female Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RPD 38YP80 2215-6-5SΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυροςΥδραυλικός σωλήνας1.18-4500Αρσενικό JIC-€103.90
EATON 2070-5-5S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Female Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RPQ 38YP91 2070-5-5SΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυροςΥδραυλικός σωλήνας1"-5000Αρσενικό JIC-€49.04
EATON FF5541-1616S Hydraulic Hose Adapter, SA 37 Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AH9JPY 39WD94 FF5541-1616SΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυροςΥδραυλικός σωλήνας4"-3000Αρσενικό JIC-€111.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Προσαρμογέας τυμπάνου 5UWG0
€52.66 /μονάδα