DAYTON 5URH8 Αντλία λαδιού όρθιου 1/3 HP | AE6RBW

DAYTON 5URH8 Όρθια αντλία φρεατίου 1/3 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RBW Μοντέλο: 5URH8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,233.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία όρθιας κάρτερ
Συμμόρφωση εταιρείαςcus
Ενισχυτές AC7
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάση έως ύψος κινητήρα (In.)38-3/4
Φορτίο υλικόάνθρακας
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head44 @ 10 πόδια
καλώδιο Μήκος8ft.
Μέγεθος καλωδίου16/3
Τύπος καλωδίουSJT
Διάμετρος11 "
DutyΣυνεχής
Υλικό πλωτήραΑνοξείδωτο ατσάλι
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού44
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού30
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού54
Ύψος49 "
HP1/3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Ντία. Στερεά7 / 16 "
Μέγιστη. Κεφάλι20 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Ελάχ. Sump Pit Dia.18 ίντσες
ΚινητήραςTEFC
Υλικό περιβλήματος κινητήρααλουμίνιο
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Έξοδος NPT1-1 / 2 "
Εκτός σημείου4 ίντσες
Στο θέμα11 ίντσες
Outlet1.5
Φάση1
RPM1725
διακόπτηςΕπιπλέουν με ράβδο και στάσεις
Τύπος διακόπτηΚάθετος
Θερμική προστασίαΑυτόματο
ΧαρακτηριστικάΕμπορική / Βιομηχανική
Τάση115
Υλικό VoluteΜαντεμένια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.91
Ύψος πλοίου (cm)38.61
Μήκος πλοίου (cm)144.27
Πλάτος πλοίου (cm)38.61
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό στήλης (ανοξείδωτο ατσάλι)
    • Βάση αντλίας (ανοξείδωτο ατσάλι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτές ACΒασικό υλικόΎψοςHPΥλικό πτερωτώνΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΚεφάλιΤιμή
DAYTON 5URH7 Αντλία λαδιού όρθιου 1/3 HP | AE6RBV 5UR7547Ανοξείδωτο ατσάλι37 "1/3Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "20 πόδια.€960.86
DAYTON 5URH9 Αντλία λαδιού όρθιου 1/3 HP | AE6RBX 5UR9547Ανοξείδωτο ατσάλι37 "1/3Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "20 πόδια.€1,254.16
DAYTON 5URJ0 Αντλία λαδιού όρθιου 1/3 HP | AE6RBY 5 URJ0547-49 "1/3Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "20 πόδια.€1,436.83
DAYTON 5URJ1 Αντλία λαδιού όρθιου 1/3 HP | AE6RBZ 5 URJ1547Ανοξείδωτο ατσάλι43 "1/3Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "20 πόδια.€1,150.55
DAYTON 5URJ2 Όρθια Αντλία Αντλίας 1/3 HP | AE6RCA 5 URJ2547Ανοξείδωτο ατσάλι55 "1/3Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "20 πόδια.€1,199.14
DAYTON 5URJ3 Αντλία αναρρόφησης λαδιού 1/2 HP | AE6RCB 5 URJ3659-43 "1/2Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "25 πόδια.€1,220.14
DAYTON 5URJ4 Αντλία λαδιού όρθιου 1/2 HP | AE6RCC 5 URJ4659-55 "1/2Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "25 πόδια.€1,245.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5URH8 Όρθια αντλία φρεατίου 1/3 HP
€1,233.11 /μονάδα