DAYTON 5UPW5 Φυγοκεντρική αντλία 3 / 4hp 3 Ph | AE6QZF

DAYTON 5UPW5 Αντλία Φυγοκεντρική 3/4hp 3 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6QZF Μοντέλο: 5UPW5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€724.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές5.2-5.0/2.5
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή θωρακισμένη προ λιπαντική μπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head32 @ 60 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head15-50 GPM @ 90-50 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμαΝαι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI49
GPM @ 15 PSI46
GPM @ 20 PSI40
GPM @ 25 PSI34
GPM @ 30 PSI28
GPM @ 35 PSI21
GPM @ 40 PSI15
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού54
Ύψος11 13 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
HP3/4
Hz60
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος2"
Πίεση εισόδου38 PSI
Μήκος18.625 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης80 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι97 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση42 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραΦάση 3
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 "
Φάση3
Περιστροφή θύραςΑυξήσεις 90 βαθμών
RPM3450
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςViton, άνθρακας, κεραμικό, ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός άξονας
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.27
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ97 πόδια
Πρακτική άσκηση1
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΘερμοπλαστικός
Υγρό υλικόΘερμοπλαστικό, SS, Viton, Carbon, Κεραμικό.
Πλάτος6 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.457
Ύψος πλοίου (cm)38.86
Μήκος πλοίου (cm)61.21
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UPW5 Αντλία Φυγοκεντρική 3/4hp 3 Ph
€724.08 /μονάδα