DAYTON 5TCL5 Inline Duct Blower 11 Inch λιγότερη συσκευασία κίνησης | AE6JLD

DAYTON Πακέτο 5TCL5 Inline Duct Blower 11 Inch Less Drive

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JLD Μοντέλο: 5TCL5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,087.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού
Ύψος19 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εισαγωγή Dia.9"
Ύψος εισόδου (In.)15-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)15-7/8
Μέγιστη. Βάθος21 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα12-1 / 2 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΠολλαπλή θέση
Outlet Dia.9"
Ύψος εξόδου15.875 "
Πλάτος εξόδου15.875 "
Shaft Dia.0.75 "
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρο Belt Drive, Πακέτο λιγότερης κίνησης
Διάμετρος τροχού13.5 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)49.78
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.Τύπος ρουλεμάνΎψοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτοςΕισαγωγή Dia.Θέση τοποθέτησηςΤιμή
DAYTON 2RB88 Inline Duct Blower 11 Inch λιγότερη συσκευασία | AC3BJX 2RB883 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών15 "11 "Πίσω κλίση15 "7-3 / 4 "Κάθετα οριζόντια€1,978.20
Πακέτο DAYTON 5TCL3 Inline Duct Blower 11 Inch Less Drive Package | AE6JLB 5TCL30.75 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού15 "11 "Φυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω15 "7-3 / 4 "Πολλαπλή θέση€1,860.39
Πακέτο DAYTON 5TCL4 Inline Duct Blower 11 Inch Less Drive Package | AE6JLC 5TCL40.75 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού15 "11 "Φυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω15 "7-3 / 4 "Πολλαπλή θέση€1,909.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Πακέτο 5TCL5 Inline Duct Blower 11 Inch Less Drive
€2,087.23 /μονάδα