DAYTON 2RB88 Inline Duct Blower 11 Inch λιγότερη συσκευασία | AC3BJX

DAYTON Πακέτο 2RB88 Inline Duct Blower 11 Inch Less Drive

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BJX Μοντέλο: 2RB88

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,978.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών
Ύψος15 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εισαγωγή Dia.7-3 / 4 "
Ύψος εισόδου (In.)11-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)11-7/8
Μέγιστη. Βάθος21 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα12-1 / 2 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.7-3 / 4 "
Ύψος εξόδου11.875 "
Πλάτος εξόδου11.875 "
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρο Belt Drive, Πακέτο λιγότερης κίνησης
Διάμετρος τροχού11 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)72.39
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.Τύπος ρουλεμάνΎψοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτοςΕισαγωγή Dia.Θέση τοποθέτησηςΤιμή
Πακέτο DAYTON 5TCL3 Inline Duct Blower 11 Inch Less Drive Package | AE6JLB 5TCL30.75 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού15 "11 "Φυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω15 "7-3 / 4 "Πολλαπλή θέση€1,860.39
Πακέτο DAYTON 5TCL4 Inline Duct Blower 11 Inch Less Drive Package | AE6JLC 5TCL40.75 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού15 "11 "Φυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω15 "7-3 / 4 "Πολλαπλή θέση€1,909.58
DAYTON 5TCL5 Inline Duct Blower 11 Inch λιγότερη συσκευασία κίνησης | AE6JLD 5TCL50.75 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού19 "13.5 "Φυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω19 "9"Πολλαπλή θέση€2,087.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Πακέτο 2RB88 Inline Duct Blower 11 Inch Less Drive
€1,978.20 /μονάδα