Yεκαστήρας αντλίας DAYTON 5RWG6 1 Hp 1-φάσης | AE6GUC

DAYTON 5RWG6 Pump Sprinkler 1 Hp 1-φασικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GUC Μοντέλο: 5RWG6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€976.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ψεκαστήρα
Ενισχυτές19.2/9.6
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή θωρακισμένη προ λιπαντική μπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head32 @ 69 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head45-14 GPM @ 46-92 FT
Αποστραγγίστε το βύσμαΝαι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI57
GPM @ 15 PSI51
GPM @ 20 PSI45
GPM @ 25 PSI39
GPM @ 30 PSI32
GPM @ 35 PSI23
GPM @ 40 PSI14
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού62
Ύψος10 11 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου106 PSI
Μήκος17 13 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης150 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι101 πόδια
Μέγιστη. Πίεση44 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραCapacitor-Start, Capacitor-Run
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 "
Φάση1
Περιστροφή θύραςΑυξήσεις 90 βαθμών
RPM3450
Υλικό βιδώνΕπιχρυσωμένο χάλυβα
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα υγρά συμβατά με εξαρτήματα αντλίας
Υλικό σφραγίδαςBuna-N, Carbon, Κεραμικό, Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςBuna-N O-Ring Casing, Μηχανική
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.4
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ101 πόδια
Πρακτική άσκηση1
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Θερμική προστασίαΑυτόματη επαναφορά
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση115 / 208-230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι, Buna-N, άνθρακας, κεραμικό
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.4125
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)37.85
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5RWG6 Pump Sprinkler 1 Hp 1-φασικός
€976.83 /μονάδα