Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5RHW7 Inlet Guard 9-1 / 2 ίντσες | AE6FJF

DAYTON 5RHW7 Προφυλακτήρας εισόδου 9-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6FJF Μοντέλο: 5RHW7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€422.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας
Βάθος1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.9-1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΕίσοδος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Τιμή
DAYTON 5RHW8 Inlet Guard 13 ίντσες | AE6FJG 5RHW810-13 / 16 "€422.63
DAYTON 5RHW9 Inlet Guard 16 ίντσες | AE6FJH 5RHW914-3 / 16 "€469.19
DAYTON 5RHX0 Inlet Guard 18 ίντσες | AE6FJJ 5RHX016-3 / 16 "€497.83
DAYTON 5RHX1 Inlet Guard 22 ίντσες | AE6FJK 5RHX120-3 / 16 "€530.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5RHW7 Προφυλακτήρας εισόδου 9-1/2 ίντσας
€422.42 /μονάδα