Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 5PXX9 1/4 Hp 115/1/60 | AE6CZT

DAYTON 5PXX9 Φυγοκεντρική αντλία 1/4 Hp 115/1/60

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CZT Μοντέλο: 5PXX9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€354.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Συμμόρφωση εταιρείαςCUS (Μόνο κινητήρας)
Ενισχυτές4.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head4 έως 23 gpm @ 10 έως 2 πόδια
DutyΣυνεχής
κορνίζα48Z
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού18
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού24
GPM νερού @ 0 Ft. του κεφαλιού25
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού4
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού23
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού21
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού18
Ύψος7"
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP1/4
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑλουμίνιο
Τύπος στροφείουΑνοικτό
Είσοδος1-1 / 4 "NPT
Πίεση εισόδου45 psi
Μήκος10 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης200 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι11 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση4.8 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραODP
Πλαίσιο NEMA / IEC48Z
Outlet1-1 / 4 "NPT
Φάση1
Περιστροφή θύραςΠροσαυξήσεις 90 μοιρών
Υλικό βιδώνΕπιχρυσωμένο χάλυβα
Υλικό σφραγίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι, Buna N άνθρακα / κεραμικά μέρη
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Υλικό άξοναΆνθρακα
Τάση115 VAC
Υλικό VoluteΑλουμίνιο
Υγρό υλικόΑλουμίνιο, Buna-N, Carbon, Ceramic, SS
Πλάτος5 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0895
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPM @ 7 Feet of Head (13)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5PXX9 Φυγοκεντρική αντλία 1/4 Hp 115/1/60
€354.51 /μονάδα