Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5PXX4 Φυγοκεντρική Αντλία 12 Vdc 8.5 Amp | AE6CZM

DAYTON 5PXX4 Φυγοκεντρική Αντλία 12 Vdc 8.5 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CZM Μοντέλο: 5PXX4
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
€419.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές8.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head3 έως 16 gpm @ 20 έως 10 πόδια
DutyΔιαλείπων
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού1080
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού20.5
GPM νερού @ 0 Ft. του κεφαλιού21
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού16
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού11
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού19.8
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού3
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού18
Ύψος3.375 "
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP1/8
Υλικό πτερωτώνΟρείχαλκος
Τύπος στροφείουΗμι ανοιχτό
Είσοδος3 / 4 "NPT
Πίεση εισόδου6.5 psi
Μήκος7.125 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης200 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι17 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση9.5 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςΚλειστό
Στροφές κινητήρα5000
Τύπος κινητήραDC
Outlet3 / 4 "NPT
Περιστροφή θύραςΠροσαυξήσεις 180 μοιρών
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας / Κεραμικό, Viton, ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.16
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση12 VDC
Υγρό υλικόΟρείχαλκος, άνθρακας / κεραμικό, Buna N, Viton, ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος4 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPM @ 7 Feet of Head (17.5)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5PXX4 Φυγοκεντρική Αντλία 12 Vdc 8.5 Amp
€419.91 /μονάδα