DAYTON 5PV61 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 16-3 / 4 ίντσες Ύψος | AE6CLZ

DAYTON 5PV61 Θερμαντήρας υδρονικής μονάδας Ύψος 16-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CLZ Μοντέλο: 5PV61

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,620.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θερμαντική μονάδα
Ροή αέρα5210 cfm
Κατεύθυνση ροής αέραΚάθετος
Ενισχυτές3.2
Βάθος37.5 "
Τύπος θερμαντήραΝερό / ατμός
Ύψος16.75 "
Hz60
Εισαγωγή / έξοδος NPT2"
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI75
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.320 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Κινητήρας HP3/4
Ύψος συναρμολόγησης24 πόδια.
Έξοδος @ 2 PSI Steam333,400 BtuH
Έξοδος @ 200 F Νερό242,900 BtuH
Φάση3
Τάση230/460
Πλάτος37.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.6
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)98.04
Πλάτος πλοίου (cm)98.04
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΚινητήρας HPΦάσηΤάσηΤιμή
DAYTON 5PV54 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 12-1 / 8 ίντσες Ύψος | AE6CLR 5PV5425.25 "1490 cfm1.225.25 "12.13 "1/81115€1,864.12
DAYTON 5PV55 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 25-1 / 4 ίντσες πλάτος | AE6CLT 5PV5525.25 "1790 cfm2.325.25 "12.75 "1/61115€2,043.16
DAYTON 5PV56 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 13-5 / 8 ίντσες Ύψος | AE6CLU 5PV5629.5 "2220 cfm2.329.5 "13.625 "1/61115€2,212.76
DAYTON 5PV57 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 29-1 / 2 ίντσες AE6CLV 5PV5729.5 "2620 cfm2.329.5 "14.13 "1/61115€2,354.99
DAYTON 5PV59 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 5-1 / 8 ίντσες Ύψος | AE6CLX 5PV5937.5 "4180 cfm3.637.5 "5.125 "1/41115€3,953.81
DAYTON 5PV60 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 15-1 / 4 ίντσα Ύψος | AE6CLY 5PV6037.5 "4430 cfm5.437.5 "15.25 "1/21115€4,126.88
DAYTON 5PV62 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 37-1 / 2 ίντσες πλάτος | AE6CMA 5PV6237.5 "6140 cfm3.237.5 "17.625 "3/43230/460€5,294.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5PV61 Θερμαντήρας υδρονικής μονάδας Ύψος 16-3/4 ίντσες
€4,620.33 /μονάδα