DAYTON 5LAF1 DC Gearmotor Rpm 64 90 Vdc | AE4JVL

DAYTON Κινητήρας 5LAF1 Dc Rpm 64 90 Vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4JVL Μοντέλο: 5LAF1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€843.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΚυλίνδρου στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΒούρτσεςΑντικαταστάθηκε εξωτερικά
ΠερίφραξηΔΕΔ
φινίρισμαΜατ Μαύρο
Πλήρες φορτίο1.72
Θήκη εργαλείωνDie Cast Ψευδάργυρος
Σχέση μετάδοσης28:1
Τύπος εργαλείουΚονιοποιημένο μεταλλικό λοξότμητο και χάλυβα κέντρου
Στέγαση ΥλικόΨευδάργυρος και χάλυβας
Εισαγωγή HP1/8
Μονωτική κατηγορίαF
Μέγεθος πληκτρολογίου3/16 "τετραγωνικά
Μήκος λιγότερο άξονας11.75 "
ΛίπανσηΛάδι μηχανής
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή123.0 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας64
Υπερφόρτωση φορτίου175 λίβρες
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 51 έως 75
ΣφραγίδεςΧείλος
Στέλεχοςμονόκλινο
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.47
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)37.34
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8501104060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣχέση μετάδοσηςΜέγιστη. ΡοπήRPM πινακίδαςΕύρος RPMΤάσηΤιμή
DAYTON 5LAE8 Dc Κινητήρας Rpm 22 90 Vdc | AE4JVH 5ΛΑΕ81.4182:1280.0 ίντσες-lb.22από 16 έως 3090 VDC€815.63
DAYTON 5LAE9 DC Gearmotor Rpm 30 90 Vdc | AE4JVJ 5ΛΑΕ91.7260:1266.0 ίντσες-lb.30από 16 έως 3090 VDC€851.41
DAYTON 5LAF0 DC Gearmotor Rpm 40 90 Vdc | AE4JVK 5LAF01.7244:1196.0 ίντσες-lb.40από 31 έως 5090 VDC€838.32
DAYTON 5LAF2 DC Gearmotor Rpm 77 90 Vdc | AE4JVM 5LAF21.7323:1103.0 ίντσες-lb.77από 76 έως 10090 VDC€844.54
DAYTON 5LAF3 DC Gearmotor Rpm 177 90 Vdc | AE4JVN 5LAF32.0110:147.0 ίντσες-lb.177από 151 έως 20090 VDC€765.19
DAYTON 5LAF4 Dc Κινητήρας Rpm 20 12vdc | AE4JVP 5LAF410.482:1280.0 ίντσες-lb.20από 16 έως 3012 VDC€844.03
DAYTON 5LAF7 Dc Κινητήρας Rpm 54 12vdc | AE4JVT 5LAF71628:1165.0 ίντσες-lb.54από 51 έως 7512 VDC€833.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 5LAF1 Dc Rpm 64 90 Vdc
€843.99 /μονάδα